女子スクラブ ターコイズ+ネイビー RF-5102シリーズ

女子スクラブ ターコイズ+ネイビー RF-5102シリーズ ナガイレーベン 女子スクラブ ターコイズ+ネイビー RF-5102シリーズ ナガイレーベン 女子スクラブ ターコイズ+ネイビー RF-5102シリーズ ナガイレーベン 女子スクラブ ターコイズ+ネイビー RF-5102シリーズ ナガイレーベン

襟元のアシンメトリーなラインが芯の強さを秘めた優しさを表現しています。
右腰のダブルポケットの内側はスマートフォンを収納できます。
またフロントファスナー開き仕様のため着脱が容易です。
素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ターコイズ+ネイビー 混率(%)ポリエステル95・ナイロン5(制電糸入り) 機能制電、吸水、防汚効果 生地RF 性別女性用 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26103509 RF-5102 S 90 37 19 64
8,300
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103518 RF-5102 M 94 38 20 66
8,300
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103527 RF-5102 L 98 39 21 68
8,300
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103536 RF-5102 LL 104 41 21 68
8,300
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103545 RF-5102 EL 110 43 21 68
8,300
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする