女子スクラブ ロイヤルブルー+ネイビー RF-5157シリーズ

女子スクラブ ロイヤルブルー+ネイビー RF-5157シリーズ ナガイレーベン

身頃から続け断ちの後ろハイネックや、アシンメトリー切り替えの配色がスタイリッシュなカラースクラブ。
飛沫感染予防の為に、衿ぐりの開きを浅くして肌の露出を控えました。
前ファスナーで羽織って着ることが出来る為、着脱が簡単です。
右腰のダブルポケットの内側はスマートフォンを収納できます。
素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ロイヤルブルー+ネイビー 混率(%)ポリエステル95・ナイロン5(制電糸入り) 機能制電、吸水、防汚効果 生地RF 性別女性用 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26103755 RF-5157 S 90 37 19 66
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103764 RF-5157 M 94 38 20 68
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103780 RF-5157 L 98 39 21 70
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103789 RF-5157 LL 104 41 21 70
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26103798 RF-5157 EL 110 43 21 70
8,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする