男女兼用スクラブ ディープピンク+ボルドー RF-5162シリーズ

男女兼用スクラブ ディープピンク+ボルドー RF-5162シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ディープピンク+ボルドー RF-5162シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ディープピンク+ボルドー RF-5162シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ ディープピンク+ボルドー RF-5162シリーズ ナガイレーベン

プロファンクション機能を搭載した男女兼用の前開きスクラブです。
胸から袖に入ったラインはチームの結束を表現しています。
また標識性を高めます。
右腰のダブルポケットの内側はスマートフォンを収納できます。
素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
生地に触れたときにひんやりする、接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ディープピンク+ボルドー 混率(%)ポリエステル95・ナイロン5(制電糸入り) 機能制電、吸水、防汚効果 生地RF 性別男女兼用 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26104035 RF-5162 SS 92 37 19 68
8,300
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104044 RF-5162 S 96 38 20 68
8,300
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104060 RF-5162 M 103 43 21 70
8,300
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104069 RF-5162 L 110 47 22 72
8,300
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104078 RF-5162 LL 118 51 23 74
8,300
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104087 RF-5162 BL 126 53 23 74
8,300
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする