男女兼用スクラブ Tネイビー+ピンク LX-4162シリーズ

男女兼用スクラブ Tネイビー+ピンク LX-4162シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ Tネイビー+ピンク LX-4162シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ Tネイビー+ピンク LX-4162シリーズ ナガイレーベン 男女兼用スクラブ Tネイビー+ピンク LX-4162シリーズ ナガイレーベン

プロファンクション機能を搭載した男女兼用の前開きスクラブです。
胸から袖に入ったラインはチームの結束を表現しています。
また標識性を高めます。
右腰のダブルポケットの内側はスマートフォンを収納できます。
両脇のネイビーの配色はネイビーのパンツとの相性も良く、シルエットをすっきり見せます。
素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tネイビー+ピンク 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 機能制電、吸水、防汚、透け防効果 生地LX 性別男女兼用 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26104096 LX-4162 SS 92 37 19 68
8,700
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104105 LX-4162 S 96 38 20 68
8,700
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104114 LX-4162 M 103 43 21 70
8,700
7,898
8,688 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104130 LX-4162 L 110 47 22 72
8,700
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104139 LX-4162 LL 118 51 23 74
8,700
7,898
8,688 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104148 LX-4162 BL 126 53 23 74
8,700
7,898
8,688 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする