男女兼用スクラブ Tネイビー+ターコイズ LX-4162シリーズ
プロファンクション機能を搭載した男女兼用の前開きスクラブです。
胸から袖に入ったラインはチームの結束を表現しています。
また標識性を高めます。
右腰のダブルポケットの内側はスマートフォンを収納できます。
両脇のネイビーの配色はネイビーのパンツとの相性も良く、シルエットをすっきり見せます。
素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。
色TネイビT
混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)
機能制電、吸水、防汚、透け防効果
生地LX
性別男女兼用
袖丈半袖
内容量1枚
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |