男女兼用上衣 ブルー AY-4227シリーズ

男女兼用上衣 ブルー AY-4227シリーズ ナガイレーベン 男女兼用上衣 ブルー AY-4227シリーズ ナガイレーベン 男女兼用上衣 ブルー AY-4227シリーズ ナガイレーベン 男女兼用上衣 ブルー AY-4227シリーズ ナガイレーベン

後ろ衿から肩・袖口にかけて配色のラインを入れたスポーティな印象のユニセックスカラーチュニック。
なめらかなタッチと涼感性、高ストレッチ性を併せ持つ高機能素材を使用しています。
ハイネックの衿で肌の露出を控えました。
エアアームカットを搭載し涼しく動きやすいハイスペックアイテムです。
均一できめ細やかな美しい表面感としなやかでソフトなタッチを特徴としています。
また上品な光沢と発色性が高級感を感じさせます。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
着用時のまとわりつきや、放電による不快感を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ブルー 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 機能制電、吸水、防汚効果 生地AY 性別男女兼用 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26104340 AY-4227 SS 92 68 39 64-8854-30
9,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104349 AY-4227 S 96 68 40 64-8854-31
9,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104358 AY-4227 M 103 70 43 64-8854-32
9,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104367 AY-4227 L 110 72 46 64-8854-33
9,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104376 AY-4227 LL 118 74 48 64-8854-34
9,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104385 AY-4227 BL 126 74 50 64-8854-35
9,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする