男女兼用上衣 Tネイビー+ピンク LX-4127シリーズ

男女兼用上衣 Tネイビー+ピンク LX-4127シリーズ ナガイレーベン 男女兼用上衣 Tネイビー+ピンク LX-4127シリーズ ナガイレーベン 男女兼用上衣 Tネイビー+ピンク LX-4127シリーズ ナガイレーベン 男女兼用上衣 Tネイビー+ピンク LX-4127シリーズ ナガイレーベン

後ろ衿から肩・袖口にかけて配色のラインを入れたスポーティな印象のユニセックスカラーチュニック。
素材は涼感性、高ストレッチ性を持つ高機能ニットを使用しています。
ハイネックの衿で肌の露出を控えました。
両脇にネイビー配色のニット素材を使用し、スッキリとした印象に仕上げました。
さらにエアアームカットを搭載し涼しく動きやすいハイスペックアイテムです。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

Tネイビー+ピンク 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 機能制電、吸水、防汚、透け防効果 生地LX 性別男女兼用 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26104394 LX-4127 SS 92 68 39 64-8854-36
9,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104410 LX-4127 S 96 68 40 64-8854-37
9,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104419 LX-4127 M 103 70 43 64-8854-38
9,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104428 LX-4127 L 110 72 46 64-8854-39
9,000
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104437 LX-4127 LL 118 74 48 64-8854-40
9,000
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104446 LX-4127 BL 126 74 50 64-8854-41
9,000
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする