チュニック DSブルー BD-6112シリーズ

チュニック DSブルー BD-6112シリーズ ナガイレーベン チュニック DSブルー BD-6112シリーズ ナガイレーベン チュニック DSブルー BD-6112シリーズ ナガイレーベン チュニック DSブルー BD-6112シリーズ ナガイレーベン

細いスタンドカラーがキチンと感がありながらやさしい雰囲気です。
ウエストの切り替えがウエスト位置を高く見せ足長効果を演出します。
高機能なニット素材が快適な着心地をご提供します。
カラーがミックスしている杢調が美しい独特な光沢を生み、高級感が感じられる素材です。
通気性の良い接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

DSブルー 混率(%)ポリエステル95・ナイロン5(制電糸入り) 機能制電、吸水、防汚効果 生地BD 性別女性用 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26104909 BD-6112 S 90 35 20 66
10,700
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104918 BD-6112 M 94 36 21 68
10,700
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104927 BD-6112 L 98 37 22 70
10,700
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104936 BD-6112 LL 104 39 22 70
10,700
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104945 BD-6112 EL 110 41 22 70
10,700
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする