チュニック ピンク CFS-2652シリーズ

チュニック ピンク CFS-2652シリーズ ナガイレーベン

Vネック+襟付きのタイプでキチンとした雰囲気でありながらすっきり涼しいデザインです。
エアアームカットを搭載しており肩回りの動きに対するストレスを大幅に軽減します。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。
フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ピンク 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 機能制電、吸水、防汚、透け防効果 生地CFS 性別女性用 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26104954 CFS-2652 S 90 37 20 66
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104970 CFS-2652 M 94 38 21 68
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104979 CFS-2652 L 98 39 22 70
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104988 CFS-2652 LL 104 41 22 70
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26104997 CFS-2652 EL 110 43 22 70
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする