男女兼用スクラブ CFS-2657シリーズ

男女兼用スクラブ CFS-2657シリーズ ナガイレーベン

男女兼用の前ファスナー開きスクラブです。
エアアームカット機能を搭載しているため肩回りの動きに対するストレスを大幅に軽減します。
アシンメトリーな襟元が新しさを感じさせます。
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。
フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 機能制電、吸水、防汚、透け防効果 生地CFS 性別男女兼用 袖丈半袖 内容量1枚
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26105058 CFS-2657 ピンク SS 92 38 18
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105067 CFS-2657 ピンク S 96 39 19
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105076 CFS-2657 ピンク M 103 44 20
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105085 CFS-2657 ピンク L 110 48 21
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105094 CFS-2657 ピンク LL 118 52 22
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105110 CFS-2657 ピンク BL 126 54 22
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105119 CFS-2657 ブルー SS 92 38 18
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105128 CFS-2657 ブルー S 96 39 19
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105137 CFS-2657 ブルー M 103 44 20
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105146 CFS-2657 ブルー L 110 48 21
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105155 CFS-2657 ブルー LL 118 52 22
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105164 CFS-2657 ブルー BL 126 54 22
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする