男子シングルドクターコート ホワイト PP-3300シリーズ

男子シングルドクターコート ホワイト PP-3300シリーズ ナガイレーベン 男子シングルドクターコート ホワイト PP-3300シリーズ ナガイレーベン 男子シングルドクターコート ホワイト PP-3300シリーズ ナガイレーベン 男子シングルドクターコート ホワイト PP-3300シリーズ ナガイレーベン

綿リッチな素材を使用しゆったりしたシルエットのコートです。
両脇にパンツのポケットに手を入れられるスリットがあります。
綿ならではの柔らかな風合いを味わうことができるナチュラルテイストのコートです。

ホワイト 混率(%)綿70/ポリエステル30 機能吸水効果 生地PP 性別男性用 袖丈長袖 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26105426 PP-3300 S 104 45 56 96
12,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105435 PP-3300 M 109 47 57 98
12,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105444 PP-3300 L 114 49 58 100
12,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105460 PP-3300 LL 119 51 59 102
12,800
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105469 PP-3300 BL 130 53 59 104
12,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする