女子シングルドクターコート オフホワイト LH-6260シリーズ

女子シングルドクターコート オフホワイト LH-6260シリーズ ナガイレーベン 女子シングルドクターコート オフホワイト LH-6260シリーズ ナガイレーベン 女子シングルドクターコート オフホワイト LH-6260シリーズ ナガイレーベン

衿・返り線・ポケット等に曲線を多用し、女性らしい上品な優しさを表現しています。
素材はストレッチ性と涼感性のあるニット素材を使用しています。
フラワーホールやポケットにベージュの配色を施し、さらに背裏布にストライプ生地を使用して上品で落ち着きのある雰囲気に仕上げました。
透け防止フルダルポリエステル糸使いにより、極めて高い透け防止効果があります。
極めて高いストレッチ性が有ります。
特殊な糸使いにより、肌に触れるとヒヤっとする接触冷感素材です。
ニット素材のため、通気性があり、防皺性にも優れています。
洗濯耐久性のある制菌加工を施し、清潔で快適に着用していただけます。
着用時のまとわりつきや、パチパチ放電を低減させるために制電糸を使用しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

オフホワイト 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り) 機能制電、吸水、防汚、透け防効果 生地LH 性別女性用 袖丈長袖 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26105679 LH-6260 S 95 37 54 87
12,800
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105688 LH-6260 M 99 38 56 90
12,800
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105697 LH-6260 L 103 39 57 93
12,800
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105706 LH-6260 LL 109 41 57 96
12,800
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105715 LH-6260 EL 115 43 58 96
12,800
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする