ストール ネイビー

ストール ネイビー ナガイレーベン ストール ネイビー ナガイレーベン ストール ネイビー ナガイレーベン ストール ネイビー ナガイレーベン

軽くて暖かいフリース素材を使用したストール。
中心の切込み部分に首を通してボタンを留めるとずり落ちにくいストールとしてご使用いただけます。
収納の際も簡単でコンパクトに畳めるサイズと仕様になっています。
検診時の寒さ対策や入院時の防寒着としてもご使用いただける使い勝手の良いアイテムです。

ネイビー 混率(%)ポリエステル100 機能制電、吸水、防汚効果 アズワン品番64-8855-85 生地FA 寸法(縦×横)(cm)120×104 性別男女兼用 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26105880 FA-1555
5,400
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする