ステンレス青果鋏
野菜(玉ねぎ・なす・キュウリ等)・果実の収穫、野菜の根切りに!
菜園用
幅広・先丸刃で野菜・果物などを傷つけにくい。
ステンレス刃採用でサビに強くお手入れが簡単です。
刃裏のスキ加工(溝形状)でシブやヤニが付きにくい。
材質刃部/ステンレス、ハンドル/スチール・PVC、バネ・カシメ/スチール
使用目的菜園用
切断対象野菜(玉ねぎ・なす・キュウリ等)・果実の収穫、野菜の根切り
切断能力(Φmm)4程度
アズワン品番64-8881-53
刃渡り(mm)65
内容量1丁
野菜(玉ねぎ・なす・キュウリ等)・果実の収穫、野菜の根切りに!
菜園用
幅広・先丸刃で野菜・果物などを傷つけにくい。
ステンレス刃採用でサビに強くお手入れが簡単です。
刃裏のスキ加工(溝形状)でシブやヤニが付きにくい。