曜日別特売

制菌レザー張りミーティングチェア GEFC-ABMCシリーズ

制菌レザー張りミーティングチェア GEFC-ABMCシリーズ - ガイアエデュケーション制菌レザー張りミーティングチェア GEFC-ABMCシリーズ - ガイアエデュケーション

抗菌よりも安全性の高い制菌レザーを採用したミーティングチェアです。
制菌とは繊維状の細菌の増殖を抑制することです。
抗菌コーティングとは違い繊維まで効果を練り込んでいますので制菌効果は半永久的に持続します。
制菌加工(赤ラベル)、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。
張地効果は制菌、防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム、難燃
JATA11058号です。
抗菌スペクトルが広く、わずかな配合量で高い抗菌性を発揮します。
耐菌性ができにくい複合系です。(有機・無機複合体)水に不溶~難溶のため、環境への安全性に優れています。
SEK(繊維評価技術協議会)、SIAA(抗菌製品技術協議会)の基準を満たす、高い安全性を備えています。

材質フレーム:Φ12.7スチールパイプ(紛体塗装)、背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、張地:PVC制菌レザー質量(kg)約4.5/1脚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×515×755(SH430)/1脚内容量1セット(5脚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26108199GEFC-ABMC-CBコバルト508×515×755430
67,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26108208GEFC-ABMC-BKブラック508×515×755430
67,200
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする