リユーザブルアイソレーションキャップ フリーサイズ 総ゴム クリーム

リユーザブルアイソレーションキャップ フリーサイズ 総ゴム クリーム ナガイレーベン リユーザブルアイソレーションキャップ フリーサイズ 総ゴム クリーム ナガイレーベン リユーザブルアイソレーションキャップ フリーサイズ 総ゴム クリーム ナガイレーベン リユーザブルアイソレーションキャップ フリーサイズ 総ゴム クリーム ナガイレーベン

洗濯可、撥水、男女兼用のアイソレーションキャップです。

クリーム サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 分類【バリア性のクラス分類】LEVEL1相当(ANSI/AAMI PB70規格) アズワン品番64-8946-06 内容量1袋(2枚)
注意
※LEVEL1は初期値であり、繰り返し洗濯することにより性能(撥水性)が低下します
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26112320 IG-529
1,710
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする