ソックスフォーDVT 片足点線タイプ F278-032Pシリーズ
モニターホール付きハイソックス
一般医療機器
下肢の静脈血のうっ血を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。
サイズにより、ラインのカラーが変わります(ホワイトベース)
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10002000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1枚
モニターホール付きハイソックス
一般医療機器
下肢の静脈血のうっ血を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。
サイズにより、ラインのカラーが変わります(ホワイトベース)