ペーパースタンドスリム2L MPSS-2シリーズ

ペーパースタンドスリム2L MPSS-2シリーズ ハクバ写真産業

ワイドな画面とスリムな枠で写真をより引き立てるペーパースタンド
枠幅が22mmで従来のペーパースタンドよりもスリムなペーパースタンド。
画面サイズも広くなり、収納物をより引き立たせます。
中抜きはVカット仕様。
縦置きにも横置きにも使えるスタンド付きで、壁掛けにも対応。
透明PPシートが付属しているので、中の写真をホコリや汚れから守り、美しく保ちます。

寸法(mm)【中抜き】173×122 外寸(mm)217×166×4.5 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26115278 MPSS-2LGYL グレーリーフ 64-9090-04
680
649
714 (税込)
6日以内出荷

返品不可
26115217 MPSS-2LAQ アクア 64-9089-97
680
 
 
取扱い終了

返品不可
26115226 MPSS-2LRD レッド 64-9089-98
680
 
 
取扱い終了

返品不可
26115235 MPSS-2LLP ライトピンク 64-9089-99
680
 
 
取扱い終了

返品不可
26115244 MPSS-2LCR クリーム 64-9090-01
680
 
 
取扱い終了

返品不可
26115260 MPSS-2LBE ベージュ 64-9090-02
680
 
 
取扱い終了

返品不可
26115269 MPSS-2LBR ブラウン 64-9090-03
680
 
 
取扱い終了

返品不可
26115287 MPSS-2LWTL ホワイトリーフ 64-9090-05
680
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26115296 MPSS-2LBKL ブラックリーフ 64-9090-06
680
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする