2WAYスタンド チェーンスタンド RCS-1TR 高さ960mm 黄/黒
ロープでもチェインでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。
ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。
ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。
材質ポール/スチール、ベース/スチール、ヘッド/ABS
質量(kg)8.7
色【ポール】黄/黒
高さ(mm)960
適合サイズチェイン6Φまで、ロープ8mmΦまで
ベース径(Φmm)330
ポール径(Φmm)50.8
アズワン品番64-9300-88
内容量1台