9PCS ロングボールヘクスローブレンチセット

9PCS ロングボールヘクスローブレンチセット SIGNET(シグネット)

ボール式で角度がつけられる(ロング側)
ボールポイントで角度締め(20度まで)
長軸側はボールポイントで、角度をつけて作業ができます
自転車、自動車などに
ボールポイント部では本締めできません
単品での販売はございません

材質【六角棒】S2工具鋼 全長(mm)224(T50) サイズT10-15-20-25-27-30-40-45-50 質量(g)約470 サイズ(cm)T10(90×14)・T15(100×16)・T20(112×18)・T25(126×20)・T27(140×25)・T30(160×28)・T40(180×32)・T45(200×36)・T50(224×40) 表面処理ミラーサテン 材質(ホルダー)PE アズワン品番64-9305-75 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26120108 35231
3,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする