アイガー ツールワゴン ライトベーシックタイプ KT168シリーズ

アイガー ツールワゴン ライトベーシックタイプ KT168シリーズ EIGERTOOL(アイガーツール) アイガー ツールワゴン ライトベーシックタイプ KT168シリーズ EIGERTOOL(アイガーツール)

ガーデニングやお車の工具棚などいろんなシーンや職場で使えるワゴン
丈夫で軽量なので気軽に安心して使えます
キャスターは180kgまで持つ強力タイプ
ステップを軽く踏むだけでON/OFF可能なステップストッパー付き

材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)約4.0 段数3段 耐荷重(kg/段)約40 プレート寸法(mm)305×450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×320×890 支柱330mm×8本(アルミ) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KT168 26124204
KT168 26124204
26124204 KT168 64-9373-88
24,000
22,980
25,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
KT168W 26124220
KT168W 26124220
26124220 KT168W 64-9373-89
24,000
22,980
25,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
26124229 KT168R 64-9373-90
18,900
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする