ブレーキシューセット

ブレーキシューセット SHIMANO(シマノ)

M50T
ロードキャリパーブレーキ用シューセット(ペア)ウェット時の制動力が高いが、リム攻撃が発生しやすい傾向がある。

適合BR-4400、BR-3300、BR-1055、BR-A550、BR-A450、BR-A416、BR-A410、BR-A350、BR-A250 材質【リム】アルミニウム(推奨) 長さ(mm)50 アズワン品番64-9594-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26156858 M50T
770
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする