ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ

ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ - 須恵廣工業ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ - 須恵廣工業ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ - 須恵廣工業ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ - 須恵廣工業ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ - 須恵廣工業ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ - 須恵廣工業ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ - 須恵廣工業ウォーキングキャリー アイカートネオ2 No.834シリーズ - 須恵廣工業

見る角度で色合いが変わる、がま口タイプの横押しカート。
ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8~86cm)に調節できます。
手元ハンドブレーキが付いているので、重い荷物(最大積載量6kg)を載せての下り坂も安心です。
ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。
2WAYキャスター(固定・左右45°)で、車輪が大きくスムーズに移動します。
両側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。
開口部が広い、がま口タイプのファスナー式です。
軽量アルミフレームです。
レインカバー付

材質本体/アルミパイプ・合成樹脂、バッグ/ポリエステル、車輪/EVA樹脂質量(kg)2.7車輪径(Φmm)135容量(L)約14最大積載荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】255×(上)150・(下)160×370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×380×648~860内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26359718No.834ローズパープル64-9715-76
29,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26359727No.834ローズブラック64-9715-78
29,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする