アルミワゴン

アルミワゴン - 須恵廣工業アルミワゴン - 須恵廣工業アルミワゴン - 須恵廣工業アルミワゴン - 須恵廣工業アルミワゴン - 須恵廣工業アルミワゴン - 須恵廣工業アルミワゴン - 須恵廣工業アルミワゴン - 須恵廣工業
車輪径(Φmm)150容量(L)約26最大積載荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【荷台】280×325×300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開いた状態】450×500×855~905/【閉じた状態】450×275×855最大使用者体重(kg)75内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26359754No.135本体/アルミパイプ・スチール・合成樹脂、バッグ/ポリエステル、車輪/EVA樹脂5.5MS64-9715-89
34,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26359770No.136本体/アルミパイプ・スチール・合成樹脂、車輪/EVA樹脂4.6M-Ⅱ64-9715-90
29,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26359779No.136A本体/アルミパイプ・スチール・合成樹脂、車輪/EVA樹脂4.6M-Ⅱ カバー付64-9715-91
32,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする