曜日別特売

コンドルC フェイスシールド 子供用

コンドルC フェイスシールド 子供用 - CONDOR(山崎産業)

ゴムバンドでしっかり固定
防曇加工で視界もクリア
JIST8147 保護めがね試験実施
名前記入欄付

材質額当て(スポンジ)/ポリウレタン幅(mm)約260サイズフリー質量(g)約23奥行(mm)約25材質(シールド)PET(曇り止め加工)アズワン品番65-0320-50内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26364067SD782-00SX-MB
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする