立体空間マスクふつうサイズ7枚入
Wワイヤー設計の立体空間マスク。
材質本体:ポリプロピレン、メガネ曇り抑制フィルター:ポリプロピレン・ポリエチレン、ノーズフィッター・くちもとワイヤー:ポリエチレン
形状プリーツ
寸法(mm)【マスク】約175×95
色ホワイト
サイズふつう
タイプ使い捨てタイプ
入数(枚)7
構造3層
使用限度時間(h)24
対象ウイルス・風邪・花粉・PM2.5
アズワン品番65-0344-10
メーカー商品コード31703482
ひもタイプ耳かけ
内容量1パック(7枚)