BY ROLAND 薬用消毒液 200mL

BY ROLAND 薬用消毒液 200mL コスメテックスローランド

さらっと速乾タイプの手指の消毒液。家の中・外出先でのこまめな消毒に最適な200mLサイズ。

内容量(mL)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×180 コード31832922 有効成分塩化ベンザルコニウム0.05w/v% アズワン品番65-0349-88 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26366149 610259
810
809
890 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする