ハイジェニック トイレットクリーニングラバー
面で掃除ができるので、ムラなく素早くお掃除ができます。ヘラの中央の突起が、こびりついた汚れもしっかり落とします。抗菌素材のスティック部分は40cmと長く、腰をかがめる事なく楽な姿勢で隅々まで届きます。
付属品専用ケース付き
材質柄・ケース:ABS樹脂、ラバー:シリコーンゴム
寸法(mm)約65×100×445
色ホワイト
質量(g)約150
コード31967174
耐熱温度(℃)【柄・ケース】80、【ラバー】-60~180
アズワン品番65-0353-56
内容量1個