未晒しナプキン 4ツ折り 100P

未晒しナプキン 4ツ折り 100P アートナップ

未晒しでナチュラルな雰囲気のナプキン。4ツ折りで使いやすい。

材質パルプ 寸法(mm)250×250(展開) 未晒し色 枚数100枚 コード33131368 アズワン品番65-0357-89 折りたたみ寸法(mm)125×125 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26366745 26020066
120
119
131 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする