未晒しナプキン 4ツ折 100枚入

未晒しナプキン 4ツ折 100枚入 きんだい

無漂白タイプのナプキン。

仕様4ツ折 寸法(mm)250×250(展開) 枚数100枚 混率(%)パルプ100 コード41146248 アズワン品番65-0364-60 折りたたみ寸法(mm)125×125 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26367445 MP4A
220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする