ネットラックホワイト5段 NRシリーズ

ネットラックホワイト5段 NRシリーズ 東亜鍛工 ネットラックホワイト5段 NRシリーズ 東亜鍛工

組み立て不要の折りたたみ式。収納にも手間取りません。キャスター付きなので売場の移動もラクラク行えます。

付属品棚5枚 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン 寸法(mm)【ネット】本体:3Φ×50ピッチ、棚:幅30×奥行60ピッチ ホワイト 耐荷重(kg)全体:50、棚1枚あたり:10 機能キャスターストッパー機能(2個) キャスター径(Φmm)50 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26367707 NR6318WH 630×420×1890 41183052 65-0365-49 590×395×前面立上がり42
16,800
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
26367689 NR4815WH 480×420×1590 41183038 65-0365-47 440×395×前面立上がり42
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
26367698 NR6315WH 630×420×1590 41183045 65-0365-48 590×395×前面立上がり42
20,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする