スミカマ スミカマの ヘルスケア スミカマの グルーミング用品 スミカマの 爪切り ニッパーつめきり ヤスリ付 ニッパーつめきり ヤスリ付 注文コード 26369204 注文コード 26369204 注文コード 26369204 硬い爪や巻き爪が切りやすいニッパー型爪きり。ヤスリ付きできれいに仕上げられます。 材質爪きり:ステンレス、ヤスリ:カーボンスチール・ABS樹脂 幅(mm)【爪きり】50/【ヤスリ】11 全長(mm)【爪きり】約120/【ヤスリ】約108 質量(g)爪きり:約66、ヤスリ:約4 コード41792841 アズワン品番65-0374-93 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 610629 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26369204 610629 ¥3,170 ¥3,098 ¥3,098 ¥3,408 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 爪切り の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 足爪磨きアタッチメントセット アズワン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 足指パット 1箱 1000個入 VC工業 税込¥51,698 ¥46,998 バスケットへ トゥインクル 14mL 爪磨き剤 アズワン 税込¥1,263 ¥1,148 バスケットへ ブラシビット Rooro 税込¥614 ¥558 バスケットへ キューティクルジルコニアビット Rooro 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ プロスパ ネイル&キューティクルオイル 14.8mL OPI 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ プロスパ ネイル&キューティクルオイル トゥゴー 7.5mL OPI 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プロスパ ネイル&キューティクルオイル 8.6mL OPI 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ プロスパ ネイル&キューティクルオイル 28mL OPI 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 持ち手のなが~い爪切り ヒロショウ 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 爪切りニッパー WIZ'A 税込¥2,528 ¥2,298 爪美人 ゴールド 古沢製作所 税込¥6,213 ¥5,648 バスケットへ 爪美人 可憐 グラデーション 古沢製作所 税込¥8,501 ¥7,728 バスケットへ 爪美人 可憐 シルバー 古沢製作所 税込¥8,050 ¥7,318 バスケットへ 爪美人 プレミアム 古沢製作所 税込¥9,227 ¥8,388 バスケットへ 爪美人 ブラック 古沢製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 爪美人 雅 朱色 古沢製作所 税込¥11,295 ¥10,268 バスケットへ 爪美人 雅 黒色 古沢製作所 税込¥11,295 ¥10,268 バスケットへ マンドレール Rooro 税込¥504 ¥458 バスケットへ SUWADA爪切りブラック(斜刃) フセ企画 税込¥7,148 ¥6,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアグルーミング用品爪切り爪ケア用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「爪切り」にはこんなカテゴリがあります テコ型爪切り ニッパー型爪切り ハサミ型爪切り 爪ヤスリ 爪ケア用品 シェアする マイページ 最近見た商品