メッシュパネル用スタンドセット TKBR-45シリーズ
壁付けネットに脚をセットすれば、カウンターやラック上などもネット陳列できます。
材質スチール(紛体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×295×400
適合寸法(mm)【ネット】幅600mm未満:高さ900まで、幅600~900mm:高さ1200まで
内容量1セット(2本)
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |