シンプルマガジンラック
収納した雑誌などの表紙が見やすいシンプルなマガジンラック。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、アジャスター:ABS
質量(kg)8
色ホワイト
耐荷重(kg)約5(1段あたり)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×35×330(1段)
機能アジャスター機能
コード42471578
アズワン品番65-0393-89
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×420×713
内容量1台
収納した雑誌などの表紙が見やすいシンプルなマガジンラック。