Aラインスカート リゲル HW2290Aシリーズ
2WAYストレッチのソフトな風合い。
仕様右脇シームポケット・左脇ファスナー開き・ウエスト後ゴム
混率(%)ポリエステル98/キュプラ2
対応シーズンALL
洗濯方法【家庭洗濯】可
内容量1着
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
2WAYストレッチのソフトな風合い。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |