エヒメ紙工 エヒメ紙工の 店舗什器・備品 エヒメ紙工の 袋・ラッピング用品 エヒメ紙工の 紙袋 クラフトワインバッグ クラフトワインバッグ 注文コード (1件のレビュー) シーンを選ばない、シンプルなクラフト素材のワインバッグ。 材質未晒クラフト(130g/平方メートル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×105×365 コード42552420 持ち手アクリルスピンドル紐 アズワン品番65-0398-29 内容量1パック(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WB-C10P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26372004 WB-C10P ¥1,070 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手提袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グリップバッグ LL-S 白無地 cotta 税込¥2,528~ ¥2,298~ PPバッグ 4色アソート 協和紙工 税込¥153 ¥139 バスケットへ デザインバッグ 2色アソート 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ 手提げ紙袋 ファッションバッグ HEIKO 税込¥868~ ¥789~ (9) 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 税込¥1,428~ ¥1,298~ 手提げ紙袋 Hフラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥2,198~ ¥1,998~ 手提げ袋 未晒 クラフト 50枚 タカ印(ササガワ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 手提げ袋 未晒 クラフト 10枚 タカ印(ササガワ) 税込¥2,418~ ¥2,198~ 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 手提げ紙袋 Hフラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥2,968~ ¥2,698~ 手提げ紙袋 ネイチャーバッグ HEIKO 税込¥2,198~ ¥1,998~ 手提げ紙袋 ネイチャーバッグ HEIKO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ HEIKO 税込¥2,198~ ¥1,998~ 手提げ紙袋 バンブーペーパーバッグ HEIKO 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 手提げ紙袋 フラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品紙袋手提袋 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-06-27 用途: ワインの贈答用 卸売・小売業 高級感があり、お客様からの評判も大変良かったです! 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「紙袋」にはこんなカテゴリがあります 手提袋 角底袋/マチ付き袋 平袋 紙袋用雨よけカバー シェアする マイページ 最近見た商品