やなぎプロダクツ
PBT樹脂箸 六角先端四角 10膳入 JAシリーズ
繰り返し洗って使えるプラスチックの箸。耐久性に優れたPBT樹脂を使用しています。
材質
PBT樹脂
長さ(cm)
23
耐熱温度(℃)
220
内容量
1パック(10膳)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26372090
JA-035
黒
42558590
65-0399-24
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26372099
JA-036
ダークブラウン
42558606
65-0399-25
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください