T.K.M T.K.Mの 清掃用品 T.K.Mの 掃除用具 T.K.Mの ブラシ デッキブラシ 木柄 デッキブラシ 木柄 注文コード 26372230 定番の木柄デッキブラシ。コンクリートやタイル等のお掃除に最適。 材質柄・ヘッド部:木、ブラシ:PVC 全長(mm)約1130 質量(g)約390 コード42568940 頭部幅(mm)170 アズワン品番65-0399-90 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 X00-01B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26372230 X00-01B ¥1,140 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ブラシ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥659 ¥599 バスケットへ デッキブラシM アズマ工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 化繊デッキブラシ 被膜付 尾崎本店 税込¥967 ¥879 バスケットへ 研磨材入ナイロンデッキスペア 八ツ矢工業 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ベビーデッキ 八ツ矢工業 税込¥758 ¥689 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ タッチレストイレクリーナー テラモト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ オーム電機 税込¥428 ¥389 バスケットへ コンドル (グランド整地用品)ランニングマット2連 CONDOR(山崎産業) 税込¥142,780~ ¥129,800~ セリウム トイレブラシ(ケース付) オーエ 税込¥945 ¥859 バスケットへ ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ 小久保工業所 税込¥538 ¥489 バスケットへ ナイロン毛払い先細 エバーメイト 税込¥769 ¥699 バスケットへ ボトルでチュー専用ブラシ ピップ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ ウォッシングアップブラシ交換用ヘッド SMART 税込¥549 ¥499 バスケットへ ウォッシングアップブラシ SMART 税込¥1,318 ¥1,198 すきまクリン 八ツ矢工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ブラシデッキブラシデッキブラシ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります デッキブラシ本体 交換用ブラシ(デッキブラシ) 交換用柄(デッキブラシ) シェアする マイページ 最近見た商品