ポルターレクローク 幅600 POC-2060シリーズ
洋服から小物まで収納できるバックヤード収納。巾木除けカットが施されているので壁にピッタリ設置可能。地板がないのでキャリーバック等も収納可能。洋服等を掛けられるハンガーパイプ付。
仕様【背面化粧】無
付属品免震補助バンド
材質本体:プリント紙化粧、パイプ:スチール
色ホワイト
機能横連結可能、巾木よけ加工有
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×394×2000
内容量1台
洋服から小物まで収納できるバックヤード収納。巾木除けカットが施されているので壁にピッタリ設置可能。地板がないのでキャリーバック等も収納可能。洋服等を掛けられるハンガーパイプ付。