バスタオルハンガー

バスタオルハンガー T.K.M バスタオルハンガー T.K.M バスタオルハンガー T.K.M

狭い場所でもタオルが干せます。軽くて持ち運びにも便利。

材質細パイプ:ステンレス、太パイプ:ステンレス(ステンレス巻)、上部・下部樹脂:ABS樹脂 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×315×810 コード42713807 使用の目安バスタオル5枚 アズワン品番65-0408-17 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26372650 200733
2,610
2,598
2,858 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする