アルミ柄軽量ガーデンショベル 丸

アルミ柄軽量ガーデンショベル 丸 アークランドサカモト アルミ柄軽量ガーデンショベル 丸 アークランドサカモト アルミ柄軽量ガーデンショベル 丸 アークランドサカモト

柄部アルミ化により従来品の約30%軽量化(メーカー商品比)家庭園芸、造園、農業等に幅広く使用できます。掘る、すくう作業に。

仕様柄部アルミ製の軽量タイプ 材質頭:スチール柄:アルミ 幅(mm)230 全長(mm)約970 ダークグレー 質量(g)約1060 奥行(mm)100 コード43300778 アズワン品番65-0438-95 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26374174 715268
4,310
4,298
4,728 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする