めぐりズム蒸気でホットアイマスク 12枚

めぐりズム蒸気でホットアイマスク 12枚 花王 めぐりズム蒸気でホットアイマスク 12枚 花王
(1件のレビュー)

働き続けた目にじ~んわり、気分まで奥からほぐれていく

材質表面材:ポリプロピレン、ポリエチレン発熱体:鉄粉含有 寸法(mm)139×125×37 質量(g)69 タイプメントール 温度(℃)約40 香りフレッシュミント アズワン品番65-0439-75 メーカー商品コード43334957 内容量1箱(12枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26374199 348159
1,470
1,398
1,538 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26374199
2024-08-25
用途:
睡眠時
サービス業

寝る時に付けて寝ると睡眠が良く、ぐっすり寝れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする