シャドーストライプ長袖 ブルー 4163A HW4163A-6シリーズ

シャドーストライプ長袖 ブルー 4163A HW4163A-6シリーズ crocs

清潔感と知的さが際立つシャドーストライプ。比翼仕立てですっきりと洗練されたデザイン。

仕様アクセループ付き ブルー 混率(%)ポリエステル100 対応シーズンALL 洗濯方法【家庭洗濯】可 性別女性用 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26374375 HW4163A-6-7 7 38 56 62 43347223
7,120
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26374384 HW4163A-6-9 9 39 57 63 43347230
7,120
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26374400 HW4163A-6-13 13 41 58 63 43347254
7,120
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする