サンビー サンビーの 医療 サンビーの 事務用品 サンビーの 医療事務用スタンプ ハローキティ ネームGキャップレスメール ピンク 浸透印付きノック式ボールペン仕様 ハローキティ ネームGキャップレスメール ピンク 注文コード クリップ付ネーム印。キャップレスなので片手で簡単に捺印できます。可愛いキティのプリント。 仕様浸透印付きノック式ボールペン コード43391257 印面サイズ(mm)9 アズワン品番65-0441-91 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TSK-68928 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26374524 TSK-68928 ¥2,550 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カルテブック(KBCTワイド) ケルン 税込¥2,968~ ¥2,698~ AP-60Pro用 空気清浄機予備フィルター MIクリエーションズ 税込¥48,398 ¥43,998 バスケットへ AP-30Pro用 空気清浄機予備フィルター MIクリエーションズ 税込¥31,898 ¥28,998 バスケットへ 軟膏容器 プラ壷 100個入 エムアイケミカル 税込¥3,298~ ¥2,998~ 温度板ホルダー ヨコ型 KFシリーズ ケルン 税込¥879~ ¥799~ カルテワゴン MKシリーズ 柏ステンレス工業 税込¥80,278~ ¥72,980~ エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ホワイト SA-5シリーズ ヒカリ技研工業 税込¥3,298 ¥2,998 エバロンサンダル 婦人用 SA-10 ホワイト SA-10シリーズ ヒカリ技研工業 税込¥4,178 ¥3,798 仕切ガイド ラテラル DG-Lシリーズ 日本ホップス 税込¥2,858~ ¥2,598~ かけるだけであったかい保温ブランケット 1箱 20袋入 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 税込¥45,978 ¥41,798 バスケットへ wemo「パッド」タイプ ライトグレー wemo P-LGシリーズ コスモテック 税込¥846~ ¥769~ ベアハガー TM 交換用ホース 5050用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ マルチ野菜スライサー ロボクープ 税込¥94,488~ ¥85,898~ プラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルター シャープ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ KEENON 配膳ロボット T8 KNR T8シリーズ KEENON 税込¥2,251,698 ¥2,046,998 バスケットへ 注射台 ナビス(アズワン) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ カセッター Sタイプ サカセ 税込¥802~ ¥729~ 仕切板セット トレー64-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズ サカセ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 仕切板 トレー64-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズ サカセ 税込¥208~ ¥189~ 仕切板セット トレー64-10タイプ 深さ10cm 用 PDシリーズ サカセ 税込¥2,858~ ¥2,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療事務用品医療事務用スタンプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「事務用品」にはこんなカテゴリがあります カルテ収納 医療用ストラップ ホスピタルカセッター 医療事務用スタンプ ナンバーラベル その他医療事務用品 シェアする マイページ 最近見た商品