大幸薬品
クレベ&アンド ハンドジェル 300mL
クレベリンから姉妹シリーズ「クレベ&アンド」誕生。ベンザルコニウム塩化物と弱酸性エタノールにより、手指の幅広いウイルス・菌を消毒。手にやさしい保湿成分(ヒアルロン酸ナトリウム)配合。
内容量(mL)
300
コード
45898396
有効成分
ベンザルコニウム塩化物(0.05w/V%)
アズワン品番
65-0453-41
使用可能回数
約250回
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
約63
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26375005
4987110011071
¥
970
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください