インセットミラー M-2718シリーズ
天然木のフレームを使用したシンプルデザインで、どんなインテリアにも馴染みやすいスタンドミラーです。脚フレームは開閉の調整が出来ます。又脚フレームを本体の背面に収納して付属のヒモを使い壁付けも可能です。
材質本体:天然木化粧繊維板(タモ材)、ミラー(3mm厚)
質量(kg)6
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×(オープン時)470/(折りたたみ時)35×1500
内容量1台
天然木のフレームを使用したシンプルデザインで、どんなインテリアにも馴染みやすいスタンドミラーです。脚フレームは開閉の調整が出来ます。又脚フレームを本体の背面に収納して付属のヒモを使い壁付けも可能です。