保存食 野菜たっぷりスープ

保存食 野菜たっぷりスープ カゴメ 保存食 野菜たっぷりスープ カゴメ 保存食 野菜たっぷりスープ カゴメ 保存食 野菜たっぷりスープ カゴメ

野菜をたっぷり使用した、3種類のスープを詰め合わせました。トマト、豆、かぼちゃのスープの味わいが手軽に楽しめます。1食(1袋)当たりの食塩相当量は1g以下。長期保存可能(保存料不使用)で非常食・備蓄食に最適。

仕様SO-50 種類スープ コード49514230 賞味期限商品の発送時点で、賞味期限まで残り660日以上の商品をお届け アズワン品番65-0476-29 内容量1ケース(16袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26376265 036839
5,520
5,498
5,938 (税込)
91日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする