Panasonic(パナソニック)
電球 ミニハロゲン 12V J12Vシリーズ
お店や施設でスポット・ダウンライトに幅広く使われています。
電圧(V)
12
電球形状
ミニハロゲン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
口金
定格消費電力(W)
定格寿命(時間)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26376728
J12V20WASX
30
G4
20
約2500
50232956
¥1,490
取扱い終了
返品不可
26376737
J12V50WASX
41
GY6.35
50
約3000
50232963
¥1,490
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください