バックインボックス用ウォーターサーバー
バックインボックス10Lタイプのミネラルウォーターが冷たく飲めるタンクレスウォーターサーバー。バックインボックス10Lのミネラルウォーターを置くだけの簡単装着。(冷却器内蔵)
質量(kg)14
定格AC100V、115W
コード50664702
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×420×571
アズワン品番65-0488-84
内容量1台
バックインボックス10Lタイプのミネラルウォーターが冷たく飲めるタンクレスウォーターサーバー。バックインボックス10Lのミネラルウォーターを置くだけの簡単装着。(冷却器内蔵)