シャドーストライプ長袖ブラウス ピンク 4163A9号

シャドーストライプ長袖ブラウス ピンク 4163A9号 crocs

清潔感と知的さが際立つシャドーストライプ。比翼仕立てですっきりと洗練されたデザイン。

仕様アクセループ付き ピンク サイズ(号)9 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)57 着丈(cm)63 コード52119132 対応シーズンALL バスト(cm)96 アズワン品番65-0492-83 洗濯方法【家庭洗濯】可 性別女性用 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26376990 HW4163A-9-9
7,120
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする